SICK - Eckig , P42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314825
Form - rechteckig
Breite - 32 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153402
Sonepar Artikelnummer
120922775
Hersteller Artikelnummer
5314825
Hersteller Typ
P42
Hersteller Artikel Nr.:
5314825
Form:
rechteckig
Breite:
32 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.009 kg


