SICK - Eckig , P45A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5320027
Form - rechteckig
Breite - 31 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153587
Sonepar Artikelnummer
120922785
Hersteller Artikelnummer
5320027
Hersteller Typ
P45A
Hersteller Artikel Nr.:
5320027
Form:
rechteckig
Breite:
31 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.004 kg


