SICK - Eckig , PL1200DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051679
Höhe - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90029000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084211713
Sonepar Artikelnummer
120912722
Hersteller Artikelnummer
1051679
Hersteller Typ
PL1200DG
Hersteller Artikel Nr.:
1051679
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
17.830 kg
Reflektoren , Eckig , Beschreibung: Reflektorplatte, Reflexionfolie „Diamond Grade“, 1.200 mm x 1.200 mm, Material Grundplatte: Aluminium, anschraubbar


