SICK - Eckig , PL150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315548
Form - rechteckig
Höhe - 146 mm
Breite - 14 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153471
Sonepar Artikelnummer
120922779
Hersteller Artikelnummer
5315548
Hersteller Typ
PL150
Hersteller Artikel Nr.:
5315548
Form:
rechteckig
Höhe:
146 mm
Breite:
14 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


