SICK - Eckig , PL20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012719
Form - rechteckig
Höhe - 40 mm
Breite - 38 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084104022
Sonepar Artikelnummer
120909689
Hersteller Artikelnummer
1012719
Hersteller Typ
PL20A
Hersteller Artikel Nr.:
1012719
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm
Breite:
38 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.009 kg


