SICK - Eckig , PL21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1015172
Form - rechteckig
Höhe - 38 mm
Breite - 15 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084104480
Sonepar Artikelnummer
120909700
Hersteller Artikelnummer
1015172
Hersteller Typ
PL21A
Hersteller Artikel Nr.:
1015172
Form:
rechteckig
Höhe:
38 mm
Breite:
15 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.007 kg


