SICK - Eckig , PL240-7610

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019012
Form - quadratisch
Höhe - 280 mm
Breite - 280 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084106156
Sonepar Artikelnummer
120909797
Hersteller Artikelnummer
1019012
Hersteller Typ
PL240-7610
Hersteller Artikel Nr.:
1019012
Form:
quadratisch
Höhe:
280 mm
Breite:
280 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
1.313 kg
Reflektoren , Eckig , Beschreibung: Reflektor 280 mm x 280 mm, 7610-Folie, Material: Aluplatte (AlMG3) mit aufgeklebter Folie, ohne Polarisationseffekt , Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +65 °C


