SICK - Eckig , PL240DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017910
Form - quadratisch
Höhe - 280 mm
Breite - 280 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084122231
Sonepar Artikelnummer
120909768
Hersteller Artikelnummer
1017910
Hersteller Typ
PL240DG
Hersteller Artikel Nr.:
1017910
Form:
quadratisch
Höhe:
280 mm
Breite:
280 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
1.333 kg


