SICK - Eckig , PL240DG-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1022926
Form - quadratisch
Höhe - 280 mm
Breite - 280 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084126031
Sonepar Artikelnummer
120909871
Hersteller Artikelnummer
1022926
Hersteller Typ
PL240DG-H
Hersteller Artikel Nr.:
1022926
Form:
quadratisch
Höhe:
280 mm
Breite:
280 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
2.452 kg
Reflektoren , Eckig , Beschreibung: Reflektorplatte, Reflexionsfolie „Diamond Grade", Grundplatte: 330 mm x 330 mm, beheizt, externe Absicherung: 6 A (kundenseitig) , Abmessungen: 280 mm 280 mm , Anschlüsse: Silikonleitung 2 m, 3 x 0,75 mm2, flexible Leitung, offenes Ende mit Aderendhülsen, minimaler Biegeradius: 51 mm bei Raumtemperatur , Umgebungstemperatur Betrieb: –40 °C ... +55 °C


