SICK - Eckig , PL31A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002315
Form - rechteckig
Höhe - 50 mm
Breite - 56 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084114120
Sonepar Artikelnummer
120909651
Hersteller Artikelnummer
1002315
Hersteller Typ
PL31A
Hersteller Artikel Nr.:
1002315
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm
Breite:
56 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.012 kg


