SICK - Eckig , PL51A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001628
Form - sechseckig
Höhe - 48 mm
Breite - 48 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084100055
Sonepar Artikelnummer
120909650
Hersteller Artikelnummer
1001628
Hersteller Typ
PL51A
Hersteller Artikel Nr.:
1001628
Form:
sechseckig
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.017 kg


