SICK - Eckig , PL560DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016806
Form - quadratisch
Höhe - 665 mm
Breite - 665 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084105340
Sonepar Artikelnummer
120909712
Hersteller Artikelnummer
1016806
Hersteller Typ
PL560DG
Hersteller Artikel Nr.:
1016806
Form:
quadratisch
Höhe:
665 mm
Breite:
665 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
4.390 kg


