SICK - Eckig , PL560DG-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1023888
Form - quadratisch
Höhe - 605 mm
Breite - 605 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084126253
Sonepar Artikelnummer
120909881
Hersteller Artikelnummer
1023888
Hersteller Typ
PL560DG-H
Hersteller Artikel Nr.:
1023888
Form:
quadratisch
Höhe:
605 mm
Breite:
605 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
7.000 kg


