SICK - Eckig , PL880DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018975
Form - rechteckig
Höhe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084124303
Sonepar Artikelnummer
120909796
Hersteller Artikelnummer
1018975
Hersteller Typ
PL880DG
Hersteller Artikel Nr.:
1018975
Form:
rechteckig
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
13.688 kg


