SICK - Eckig , PL880FS01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017865
Form - quadratisch
Höhe - 928 mm
Breite - 928 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084122064
Sonepar Artikelnummer
120909752
Hersteller Artikelnummer
1017865
Hersteller Typ
PL880FS01
Hersteller Artikel Nr.:
1017865
Form:
quadratisch
Höhe:
928 mm
Breite:
928 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.456 kg


