SICK - Eckig , REF-PLG210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029197
Form - quadratisch
Höhe - 16.5 mm
Breite - 274.3 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084130083
Sonepar Artikelnummer
120910125
Hersteller Artikelnummer
1029197
Hersteller Typ
REF-PLG210
Hersteller Artikel Nr.:
1029197
Form:
quadratisch
Höhe:
16.5 mm
Breite:
274.3 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.126 kg


