SICK - Eckig , REF-PLG270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029198
Form - sonstige
Höhe - 344.3 mm
Breite - 35 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084130090
Sonepar Artikelnummer
120910126
Hersteller Artikelnummer
1029198
Hersteller Typ
REF-PLG270
Hersteller Artikel Nr.:
1029198
Form:
sonstige
Höhe:
344.3 mm
Breite:
35 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.188 kg


