Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , L40E-33MA2A

SICK
kopierenkopieren
SICK - Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken ,  L40E-33MA2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6027336

  • Spannungsart - DC

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 30 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 60 m

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - DeviceNet Safety

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084112072

Sonepar Artikelnummer

120923171

Hersteller Artikelnummer

6027336

Hersteller Typ

L40E-33MA2A

Hersteller Artikel Nr.:

6027336

Spannungsart:

DC

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

30 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

60 m

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Umgebungstemperatur:

-25 .. 75 °C

Reaktionszeit:

0.4 ms

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.227 kg

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , L4000 Systeme , Systemteil: Empfänger , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 60 m , Durchmesser: M30 , Optische Achse: Axial , Gehäusewerkstoff: Messing vernickelt , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, gewinkelt