SICK - Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , L40S-21MA1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6027339
Spannungsart - DC
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 30 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 10 m
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - DeviceNet Safety
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084112102
Sonepar Artikelnummer
120923174
Hersteller Artikelnummer
6027339
Hersteller Typ
L40S-21MA1A
Hersteller Artikel Nr.:
6027339
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Reaktionszeit:
0.4 ms
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.106 kg


