SICK - Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , WEU26/3-103A00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047985
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Spannungsart - AC/DC
Reichweite des Schutzfeldes - 0.3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084257636
Sonepar Artikelnummer
120912373
Hersteller Artikelnummer
1047985
Hersteller Typ
WEU26/3-103A00
Hersteller Artikel Nr.:
1047985
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Spannungsart:
AC/DC
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
quaderförmig
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Reaktionszeit:
22 ms
Breite:
50 mm
Höhe:
156 mm
Länge:
116 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.253 kg


