SICK - Einweg-Lichtschranke WS4SL-3D2236

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2064095
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121410631
Hersteller Artikelnummer
2064095
Hersteller Typ
WS4SL-3D2236 PHOTOELECTRIC SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
2064095
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.460 kg
Die SICK WS4SL-3D2236 ist eine hochpräzise Miniatur-Einweg-Lichtschranke der bewährten W4-Baureihe und wurde für anspruchsvolle Automatisierungs- und Detektionsaufgaben entwickelt. Durch die integrierte Lasertechnologie der Klasse 1 mit sichtbarem Rotlicht ermöglicht der Sensor eine besonders genaue Objekterkennung auch bei kleinen Bauteilen und großen Erfassungsdistanzen. Mit einer Reichweite von bis zu 60 Metern bietet die Lichtschranke maximale Flexibilität für den Einsatz in Förderanlagen, Lager- und Logistiksystemen sowie in Produktions- und Verpackungsmaschinen. Der feine Laserlichtpunkt ermöglicht eine exakte Positionserkennung und zuverlässige Detektion selbst kleinster Objekte. Die kompakte Bauform erlaubt eine einfache Integration auch bei begrenzten Platzverhältnissen. Dank Schutzart IP66/IP67 ist der Sensor optimal gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen. Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang, arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10 bis 30 V DC und erreicht Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz bei einer Reaktionszeit von lediglich 0,5 ms. Dadurch eignet sich die WS4SL-3D2236 ideal für schnelle und präzise Automatisierungsprozesse.


