SICK - Elektromechanische Sicherheitsschalter , i110-SA225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064509
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084307713
Sonepar Artikelnummer
120915517
Hersteller Artikelnummer
1064509
Hersteller Typ
I110-SA225
Hersteller Artikel Nr.:
1064509
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
30.8 mm
Länge des Sensors:
116.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.644 kg


