SICK - Elektromechanische Sicherheitsschalter , i12-SB215

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064507
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084307690
Sonepar Artikelnummer
120915515
Hersteller Artikelnummer
1064507
Hersteller Typ
I12-SB215
Hersteller Artikel Nr.:
1064507
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.159 kg


