Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Farbsensoren , CS81-N1112

SICK
kopierenkopieren
SICK - Farbsensoren ,  CS81-N1112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1028228

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messverfahren für Farb-Detektion - aktives Dreibereichsverfahren

  • Lichtart - Mehrfarben-LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084170843

Sonepar Artikelnummer

120910101

Hersteller Artikelnummer

1028228

Hersteller Typ

CS81-N1112

Hersteller Artikel Nr.:

1028228

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messverfahren für Farb-Detektion:

aktives Dreibereichsverfahren

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Spannungsart:

DC

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schaltfrequenz:

6000 Hz

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Einstellverfahren:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

30.4 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Lichtfleck:

2 mm²

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Mit Austastfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur:

-10 °C

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.357 kg

Farbsensoren , CS8 , Lichtsender: LED, RGB , Ausgang (Kanal): 1 Farbe , Tastweite: 12,5 mm , Schaltausgang: NPN , Lichtfleckgröße: 2 mm x 4 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Lichtflecklage: Längs