SICK - Farbsensoren , CS81-N3612

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028229
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messverfahren für Farb-Detektion - aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart - Mehrfarben-LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084181405
Sonepar Artikelnummer
120910102
Hersteller Artikelnummer
1028229
Hersteller Typ
CS81-N3612
Hersteller Artikel Nr.:
1028229
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messverfahren für Farb-Detektion:
aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Einstellverfahren:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Lichtfleck:
13 mm²
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Mit Austastfunktion:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.357 kg


