SICK - Farbsensoren , CS81-P1112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028224
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 10 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messverfahren für Farb-Detektion - aktives Dreibereichsverfahren
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084167492
Sonepar Artikelnummer
120910097
Hersteller Artikelnummer
1028224
Hersteller Typ
CS81-P1112
Hersteller Artikel Nr.:
1028224
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messverfahren für Farb-Detektion:
aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Nenntastweite:
12.5 mm
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
120 mA
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Einstellverfahren:
Parametrierung
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Lichtfleck:
2 mm²
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Mit Austastfunktion:
Ja
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.356 kg


