SICK - Farbsensoren , CS81-P3612S02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054795
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Spannungsart - DC
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schaltfrequenz - 6000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084198465
Sonepar Artikelnummer
120913328
Hersteller Artikelnummer
1054795
Hersteller Typ
CS81-P3612S02
Hersteller Artikel Nr.:
1054795
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Lichtfleck:
13 mm²
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.358 kg


