SICK - Farbsensoren , CSM-WN11122P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067293
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Lichtart - Mehrfarben-LED
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084338786
Sonepar Artikelnummer
120916104
Hersteller Artikelnummer
1067293
Hersteller Typ
CSM-WN11122P
Hersteller Artikel Nr.:
1067293
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1700 Hz
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Einstellverfahren:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Lichtfleck:
1.5 mm²
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg


