SICK - Farbsensoren , CSM-WP11121P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096805
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Spannungsart - DC
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schaltfrequenz - 1700 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084433894
Sonepar Artikelnummer
120923933
Hersteller Artikelnummer
1096805
Hersteller Typ
CSM-WP11121P
Hersteller Artikel Nr.:
1096805
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1700 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Lichtfleck:
1.5 mm²
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.242 kg


