SICK - Feintripelreflektoren , P250F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308843
Form - rechteckig
Höhe - 61 mm
Breite - 51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152528
Sonepar Artikelnummer
120922729
Hersteller Artikelnummer
5308843
Hersteller Typ
P250F
Hersteller Artikel Nr.:
5308843
Form:
rechteckig
Höhe:
61 mm
Breite:
51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.014 kg


