SICK - Feintripelreflektoren , P41F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315128
Breite - 23 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 90029000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153433
Sonepar Artikelnummer
120922777
Hersteller Artikelnummer
5315128
Hersteller Typ
P41F
Hersteller Artikel Nr.:
5315128
Breite:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.008 kg
Reflektoren , Feintripelreflektoren , Beschreibung: Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie REF-AC1000, geeignet für Lasersensoren, Ausrichtungshinweis beachten , Abmessungen: 29 mm 45 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +60 °C


