SICK - Feintripelreflektoren , P55F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313924
Form - sechseckig
Höhe - 48 mm
Breite - 48 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153273
Sonepar Artikelnummer
120922770
Hersteller Artikelnummer
5313924
Hersteller Typ
P55F
Hersteller Artikel Nr.:
5313924
Form:
sechseckig
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.018 kg


