SICK - Feintripelreflektoren , PL10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311210
Form - rechteckig
Höhe - 26 mm
Breite - 20 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152689
Sonepar Artikelnummer
120922738
Hersteller Artikelnummer
5311210
Hersteller Typ
PL10F
Hersteller Artikel Nr.:
5311210
Form:
rechteckig
Höhe:
26 mm
Breite:
20 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.003 kg


