SICK - Feintripelreflektoren , PL15F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313849
Breite - 45 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153235
Sonepar Artikelnummer
120922766
Hersteller Artikelnummer
5313849
Hersteller Typ
PL15F
Hersteller Artikel Nr.:
5313849
Breite:
45 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Reflektoren , Feintripelreflektoren , Beschreibung: Feintripel, plan, geeignet für Lasersensoren , Abmessungen: 10 mm 50 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C


