SICK - Feintripelreflektoren , PL20F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308844
Form - rechteckig
Höhe - 38 mm
Breite - 38 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110337
Sonepar Artikelnummer
120922730
Hersteller Artikelnummer
5308844
Hersteller Typ
PL20F
Hersteller Artikel Nr.:
5308844
Form:
rechteckig
Höhe:
38 mm
Breite:
38 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.006 kg
Reflektoren , Feintripelreflektoren , Beschreibung: Feintripel, anschraubbar, geeignet für Lasersensoren , Abmessungen: 20 mm 60 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C


