SICK - Füllstandsensoren , CFP0300-XPANNCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090859
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.576 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084415333
Sonepar Artikelnummer
120919766
Hersteller Artikelnummer
1090859
Hersteller Typ
CFP0300-XPANNCT
Hersteller Artikel Nr.:
1090859
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.576 kg
Füllstandsensoren , CFP Cubic , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 300 mm , Ausgangssignal: 4 x PNP/NPN/Push-Pull Transistorausgänge umschaltbar und 2 x Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V je nach Ausgangslast oder Ausgangsspannung abhängig von der Last , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +80 °C , Medienberührende Werkstoffe: Außenrohr: Polypropylen (PP-H), G ¾" und ¾" NPT: PPSU, Easy-Clamp-Halterung: PP


