SICK - Füllstandsensoren , GRF18S-E234LV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092960
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.144 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084439124
Sonepar Artikelnummer
120919945
Hersteller Artikelnummer
1092960
Hersteller Typ
GRF18S-E234LV
Hersteller Artikel Nr.:
1092960
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.144 kg
Füllstandsensoren , GRF18S , Prozessanschluss: G ½ , Ausgangssignal: 1 x NPN , Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Polysulfon, FPM , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig , Schaltart: Schließer , Prozesstemperatur: –25 °C ... +55 °C , Schutzart: IP67 / IP69


