SICK - Füllstandsensoren , GRF18S-N234LV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092959
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084440786
Sonepar Artikelnummer
120919944
Hersteller Artikelnummer
1092959
Hersteller Typ
GRF18S-N234LV
Hersteller Artikel Nr.:
1092959
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.142 kg
Füllstandsensoren , GRF18S , Prozessanschluss: G ½ , Ausgangssignal: 1 x NPN , Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Polysulfon, FPM , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig , Schaltart: Öffner , Prozesstemperatur: –25 °C ... +55 °C , Schutzart: IP67 / IP69


