SICK - Füllstandsensoren , LFP0025-A4NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060171
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.562 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084247835
Sonepar Artikelnummer
120914550
Hersteller Artikelnummer
1060171
Hersteller Typ
LFP0025-A4NMB
Hersteller Artikel Nr.:
1060171
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.562 kg
Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 25 mm , Sondenart: Ohne Sonde , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM


