SICK - Füllstandsensoren , LFP0025-C1NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075950
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 1.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084362804
Sonepar Artikelnummer
120917985
Hersteller Artikelnummer
1075950
Hersteller Typ
LFP0025-C1NMB
Hersteller Artikel Nr.:
1075950
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
1.015 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenart: Ohne Sonde , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas)


