SICK - Füllstandsensoren , LFP0200-B5NMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062264
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 1.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084289941
Sonepar Artikelnummer
120915102
Hersteller Artikelnummer
1062264
Hersteller Typ
LFP0200-B5NMC
Hersteller Artikel Nr.:
1062264
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
1.091 kg
Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: ¾" NPT , Sondenlänge: 200 mm , Sondenart: Stabsonde , Anwendungstyp/Bauform: Standard , Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM


