Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Füllstandsensoren , LFP0200-G1NMB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Füllstandsensoren ,  LFP0200-G1NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060307

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90261029

  • Gewicht - 1.472 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084254024

Sonepar Artikelnummer

120914584

Hersteller Artikelnummer

1060307

Hersteller Typ

LFP0200-G1NMB

Hersteller Artikel Nr.:

1060307

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

1.472 kg

Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 200 mm , Anwendungstyp/Bauform: Standard , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas)