SICK - Füllstandsensoren , LFP0300-N1DMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071139
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.526 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084343643
Sonepar Artikelnummer
120916936
Hersteller Artikelnummer
1071139
Hersteller Typ
LFP0300-N1DMB
Hersteller Artikel Nr.:
1071139
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.526 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: ¾" NPT , Sondenlänge: 300 mm , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 3,3 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +180 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas)


