Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Füllstandsensoren , LFP0400-G7DMC

SICK
kopierenkopieren
SICK - Füllstandsensoren ,  LFP0400-G7DMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1088288

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90261029

  • Gewicht - 2.479 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084402456

Sonepar Artikelnummer

120919593

Hersteller Artikelnummer

1088288

Hersteller Typ

LFP0400-G7DMC

Hersteller Artikel Nr.:

1088288

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

2.479 kg

Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 400 mm , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 3,3 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +180 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel