SICK - Füllstandsensoren , LFP0500-A4BMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071078
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.352 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084344275
Sonepar Artikelnummer
120916890
Hersteller Artikelnummer
1071078
Hersteller Typ
LFP0500-A4BMB
Hersteller Artikel Nr.:
1071078
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.352 kg
Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 500 mm , Sondenart: Stabsonde , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 1 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM


