SICK - Füllstandsensoren , LFP0700-G1NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052072
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 1.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084203688
Sonepar Artikelnummer
120912814
Hersteller Artikelnummer
1052072
Hersteller Typ
LFP0700-G1NMB
Hersteller Artikel Nr.:
1052072
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
1.280 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 700 mm , Anwendungstyp/Bauform: Standard , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas)


