SICK - Füllstandsensoren , LFP0700-G7DMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1111347
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.699 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084466731
Sonepar Artikelnummer
120924131
Hersteller Artikelnummer
1111347
Hersteller Typ
LFP0700-G7DMC
Hersteller Artikel Nr.:
1111347
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.699 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 700 mm , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 3,3 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +180 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel


