SICK - Füllstandsensoren , LFP0800-A4NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057079
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 30 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084227608
Sonepar Artikelnummer
120913687
Hersteller Artikelnummer
1057079
Hersteller Typ
LFP0800-A4NMB
Hersteller Artikel Nr.:
1057079
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.748 kg


