SICK - Füllstandsensoren , LFP1000-A5DMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071097
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.607 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084375613
Sonepar Artikelnummer
120916908
Hersteller Artikelnummer
1071097
Hersteller Typ
LFP1000-A5DMC
Hersteller Artikel Nr.:
1071097
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.607 kg
Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 1.000 mm , Sondenart: Stabsonde , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 3,3 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM


