Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Füllstandsensoren , LFP1000-B4CMB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Füllstandsensoren ,  LFP1000-B4CMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1071102

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90261029

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084385520

Sonepar Artikelnummer

120916911

Hersteller Artikelnummer

1071102

Hersteller Typ

LFP1000-B4CMB

Hersteller Artikel Nr.:

1071102

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

2.500 kg

Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: ¾" NPT , Sondenlänge: 1.000 mm , Sondenart: Stabsonde , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 2 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM